Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Ancho de la bola1.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1.000 pulg.
- Ángulo de desalineación17 °
- Tamaño de la rosca del mango1-12 pulg.
- Peso2.60 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaRevestimiento resistente a la corrosión tratado térmicamente de acero aleado
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricanteHFR16-2
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial76200 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieHF
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990005465
Descripción general
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión