Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.765 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/8-14 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes Rectificado de precisión cromado tratado térmicamente
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónSin lubricar
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteKML14Z
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieKM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990046581
Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión