Motion
MCOM14T
Cojinete métrico esférico liso - Orificio de 14 mm, 34 mm OD, Ancho del anillo interior de 19 mm, Abierto, uso comercial
Artículo MI #07002406
No. Fabricante MCOM14T
Precio28.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete métrico esférico liso - Orificio de 14 mm, 34 mm OD, Ancho del anillo interior de 19 mm, Abierto, uso comercial
Artículo MI #07002406
No. Fabricante MCOM14T
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
Su precio$28.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.40 mm
  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Anillo interior Ancho  
    19 mm
  • Desalineación Ángulo  
    16 °
  • Ancho del anillo exterior
    13.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    34 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    110 g

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    141845 N
  • Serie
    MCOM
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    806990017222

Descripción general

Descripción del fabricante
MCOM14T COJINETE LISO ESFÉRICO
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle