Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho31 mm
- Desalineación Ángulo15 °
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Exterior Diámetro56 mm
- Ancho general56 mm
- Peso0.86 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial390056 N
- SerieMCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990017321
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante