Motion
MCOM30
Cojinete métrico esférico liso - Orificio de 30 mm, 66 mm OD, Ancho del anillo interior de 37 mm, Abierto, uso comercial
Artículo MI #07002413
No. Fabricante MCOM30
Precio82.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete métrico esférico liso - Orificio de 30 mm, 66 mm OD, Ancho del anillo interior de 37 mm, Abierto, uso comercial
Artículo MI #07002413
No. Fabricante MCOM30
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
Precio82.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    50.80 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    37 mm
  • Desalineación Ángulo  
    17 °
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    66 mm
  • Ancho general
    66 mm
  • Peso
    6 g

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    525360 N
  • Serie
    MCOM
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    806990017338

Descripción general

Descripción del fabricante
MCOM30 COJINETE LISO ESFÉRICO
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: acero de aleación/cromo (opción del fabricante: acero inoxidable), tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle