Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Anillo interior Ancho8 mm
- Desalineación Ángulo12.5 °
- Ancho del anillo exterior6 mm
- Exterior Diámetro16 mm
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga estática radial27555 N
- SerieMCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990017123