Motion
MHMR16Z-1
Extremo de la varilla derecha roscada macho métrico - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 16 mm, tamaño de la rosca del mango: M16 x 1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #07002450
No. Fabricante MHMR16Z-1
Precio96.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho métrico - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 16 mm, tamaño de la rosca del mango: M16 x 1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #07002450
No. Fabricante MHMR16Z-1
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
Precio96.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro de la cabeza
    38 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    66 mm
  • Ángulo de desalineación
    23 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16 x 1.5
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Aleación de acero - Tratado con calor
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MHM
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990135124

Descripción general

Descripción del fabricante
MHMR16Z-1 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Sistema métrico
  • Cuerpo de aleación de acero
  • Tratado con calor
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de acero de aleación tratada térmicamente
  • 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura
  • El sufijo Z designa un engrasador tipo Zerk

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo