Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro de la cabeza46 mm
- Longitud hasta el centro de la bola77 mm
- Tamaño de la roscaM20 x 2.5
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- SerieMK
- Dirección de roscaIzquierda
Descripción general
- Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión
- El sufijo Z designa un engrasador tipo Zerk