Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Diámetro de la cabeza34.75 mm
- Longitud hasta el centro de la bola60 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM14 x 1.5
Detalles
- Material de la bolaPLACA CROMADA TRATADA TÉRMICAMENTE DE ACERO CON RODAMIENTO 52100
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónSin lubricar
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAleación de acero - Tratado con calor
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMK
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
- Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión
- El sufijo Z designa un engrasador tipo Zerk