Motion
98 55

KNIPEX
98 55

6" Desmontaje Knife-1000V Aislado
Artículo MI #07002985
No. Fabricante 98 55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 55

6" Desmontaje Knife-1000V Aislado
Artículo MI #07002985
No. Fabricante 98 55
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1/2 in
  • Longitud del mango
    5 1/4 in
  • Longitud
    7 1/8 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    6 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.17 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 2/3 in
  • Peso
    0.17
  • Ancho
    1 2/3 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable quirúrgico
  • Color
    Rojo/amarillo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Desmontaje Knife-1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8211.92.4060
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221006457
  • Material
    Acero inoxidable quirúrgico
  • Número de piezas
    1
  • Tipo
    Cuchillo de pelar

Descripción general

Descripción del fabricante
98-55-01 DESMONTAMIENTO DE CUCHILLAS
  • Forma del mango con un cómodo protector contra resbalones.
  • Agarre seguro gracias a componentes blandos antideslizantes.
  • El hueco para el pulgar y el "gancho para el dedo" en el extremo del mango garantizan una buena transmisión de fuerza cuando se tira de la hoja.
  • Hoja sólida de gancho fijo, con forma de hoz; con zapata guía en el punto de la hoja: sin daños en el aislamiento del conductor; hoja: acero quirúrgico, inoxidable, endurecido por aire.
  • Longitud de la cuchilla de 1 1/2".
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Hoja: acero quirúrgico, inoxidable, endurecido con aire.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno