Motion
C02400240620M

AS RAYMOND
C02400240620M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.2400 in OD, 0.6200 in Longitud, 0.0240 in Tamaño de cable, 9.4000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #07003246
No. Fabricante C02400240620M
Precio2.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C02400240620M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.2400 in OD, 0.6200 in Longitud, 0.0240 in Tamaño de cable, 9.4000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #07003246
No. Fabricante C02400240620M
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
Precio2.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.6200 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Peso
    0.00089 lb
  • Tamaño del cable
    0.0240 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C02400240620M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    9.4000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C0240-024-0620M PRIMAVERA