Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tamaño del bastidor284TZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6309
- Longitud total26.0600 pulg.
- Longitud total de la dimensión C26.06 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso385 lb
Detalles
- Detalles adicionalesListo para inversor; Termostato normalmente cerrado; Grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Material de marco de acero; Terminales de elevación estándar; Pantalla de roedor incluida
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión60 A;30 A a 230 V;460 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1770 rpm
- Descripción25HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 284TZ, 4050M, OPSB, F
- Descripción Palabra clave25 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6311
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeOPSB
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa60 A;30 A
- Corriente de carga completa30.00 A
- Eficiencia a plena carga93.60 %
- Hp25 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Código KVAG
- Número de catálogo del fabricanteEGDM2531T
- Número de Upc del fabricante781568522363
- Categoría del motorMotor del secador de granos (centrífuga)
- Código de diseño del motorA
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Placa de identificaciónEGDM2531T
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6309
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Cumplimiento de RoHsNo
- Rotación del ejeReversible
- EstándaresCSA EEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, UR
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaTermostato normalmente cerrado
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568522363
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
- Listo para inversor; Termostato normalmente cerrado; Indicador de base rígida; Terminales de elevación estándar; Pantalla de roedor incluida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación