Motion
VEM7044T-5
Motor a prueba de explosiones de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 184TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003490
No. Fabricante VEM7044T-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 184TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003490
No. Fabricante VEM7044T-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    20.36 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    110 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    J
  • Número de Upc del fabricante
    781568543269
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UL, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM7044T-5 5HP 1750RPM 3PH 60HZ 184TC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"