Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284U
- Longitud total26.3900 pulg.
- Longitud total de la dimensión C26.34 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso315 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBastidor de hierro fundido; aislamiento de clase F; eslinga de eje de anillo en V
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1765 rpm
- Descripción15HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 284U, 0944M, TEFC, F1
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Cojinete del extremo de la transmisión6311
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa18.10 A
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Hp15 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAH
- Número de catálogo del fabricanteEM2333
- Número de Upc del fabricante781568778906
- Categoría del motorMotor de estructura en U
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568778906
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 HZ;460 V a 60 HZ
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación