Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor286U
- Longitud total26.3900 pulg.
- Longitud total de la dimensión C26.34 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso318 lb
Details
- Detalles adicionalesMarco de hierro fundido; listo para inversor; NEMA Premium; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); base rígida; rotación de eje reversible; cabestrillo de eje
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión48 A;24 A a 230 V;460 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1770 rpm
- Descripción20HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 286U, 0960M, TEFC, F1
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Cojinete del extremo de la transmisión6311
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa24.00 A
- Eficiencia a plena carga93.00 %
- Hp20 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAJ
- Número de catálogo del fabricanteEM2334
- Número de Upc del fabricante781568778913
- Modelo0960M
- Categoría del motorMotor de estructura en U
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568778913
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMotion provides products, services, and solutions to maximize aggregate operations, improving efficiency, reliability, and performance across crushing, screening, and material handling applications. Since 1946, it has delivered reliable industrial parts and support.
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMotion's Aggregate division provides comprehensive products and services to support crushing, screening, and material handling operations. With trusted brands, technical expertise, and reliable supply, Motion helps improve performance, uptime, and efficiency across aggregate facilities.
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature