Motion
VEBM3546-5S
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1774 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003543
No. Fabricante VEBM3546-5S
Precio2,673.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1774 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003543
No. Fabricante VEBM3546-5S
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
Precio2,673.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    14.37 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1774 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    L
  • Número de Upc del fabricante
    781568785188
  • Categoría del motor
    Motor de freno serie corta
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568785188

Descripción general

Descripción del fabricante
VEBM3546-5S 1HP 1760RPM 3PH 60HZ 56C