Motion
EM44352T-4
Motor de uso general - 350 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 449TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3570 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003547
No. Fabricante EM44352T-4
Precio142,294.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 350 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 449TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3570 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003547
No. Fabricante EM44352T-4
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
Precio142,294.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    449TS
  • Longitud total de la dimensión C
    49.47 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    2855 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3570 rpm
  • Descripción Palabra clave
    350 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    781568788011
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    350 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA EEV
  • Método de inicio
    Inicio en estrella - Delta Run
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568788011

Descripción general

Descripción del fabricante
EM44352T-4 350HP 3570RPM 3PH 60HZ 449TS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"