Motion
EM2504T
Motor de uso general - 5 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 880 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003567
No. Fabricante EM2504T
Price$5,376.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 5 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 880 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003567
No. Fabricante EM2504T
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
Su precio$5,376.99/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Longitud total de la dimensión C
    23.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    240 lb

Details

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    880 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    781568793428
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568793428

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2504T 5HP 880RPM 3PH 60HZ 254T 3948M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo