Motion
EJMM3546T-5
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 143JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1774 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003615
No. Fabricante EJMM3546T-5
Precio1,992.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 143JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1774 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003615
No. Fabricante EJMM3546T-5
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
Precio1,992.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143JM
  • Longitud total de la dimensión C
    15.43 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1774 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    L
  • Número de Upc del fabricante
    781568809501
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568809501

Descripción general

Descripción del fabricante
EJMM3546T-5 1HP 1760RPM 3PH 60HZ 143JM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"