Motion
VEBM3116T
Motor de Freno Sery Corto - 1 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, 143TC Cuadro, Caja ABIERTA, 60 Hz, Base 1770 rpm, Servicio Continuo
Artículo MI #07003690
No. Fabricante VEBM3116T
Price$2,881.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de Freno Sery Corto - 1 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, 143TC Cuadro, Caja ABIERTA, 60 Hz, Base 1770 rpm, Servicio Continuo
Artículo MI #07003690
No. Fabricante VEBM3116T
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
Su precio$2,881.87/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    15.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    44 lb

Details

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    L
  • Número de Upc del fabricante
    781568810415
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    0
  • UPC_NO
    781568810415

Descripción general

Descripción del fabricante
VEBM3116T 1HP 1760RPM 3PH 60HZ 143TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo