Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor143TC
- Longitud total de la dimensión C14.36 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso51 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1500 rpm
- Descripción Palabra clave3/4 CV / 1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa1.40 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Clase de aislamientoF
- Código KVAL
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV / 1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Cumplimiento de RoHsCumple con RoHS
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Número de pieza del motor reemplazadoVEM7014T-I
- Rpm síncrono1500 rpm
- Protección térmicaTermostato normalmente cerrado
- UPC_NO781568810743
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación