Motion
VPECP4314T
Motor vertical de base P - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 364VP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1780 rpm, montaje en base P, servicio continuo
Artículo MI #07003753
No. Fabricante VPECP4314T
Precio32,490.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor vertical de base P - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 364VP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1780 rpm, montaje en base P, servicio continuo
Artículo MI #07003753
No. Fabricante VPECP4314T
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
Precio32,490.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364VP
  • Longitud total de la dimensión C
    37.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    910 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    781568811313
  • Categoría del motor
    Motor vertical de base en P
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base P
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568811313

Descripción general

Descripción del fabricante
VPECP4314T 60HP 1780RPM 3PH 60HZ 364VP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"