Motion
EJPM3555T
Motor de uso general a prueba de explosiones - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 143JP bastidor, caja TEFC, 60 Hz, base de 3490 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07003782
No. Fabricante EJPM3555T
Precio1,696.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general a prueba de explosiones - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 143JP bastidor, caja TEFC, 60 Hz, base de 3490 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07003782
No. Fabricante EJPM3555T
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
Precio1,696.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    143JP
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    18.4700 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    18.49 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para el inversor; Material del bastidor de acero; Grasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Salida del conductor del motor de la caja de kilos; Terminación del conductor del motor de los conductores flotantes; Cantidad/tamaño del cable del conductor del motor 9 @ 18 Awg; Indicador de base rígida; Código de cara frontal estándar; Código de cara de la polea frontal C; Indicador de eje de polea roscado y de llave; Eslinga de eje
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3490 rpm
  • Descripción
    2HP, 3490RPM, 3PH, 60HZ, 145JP, 3526M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    M
  • Número de catálogo del fabricante
    EJPM3555T
  • Número de Upc del fabricante
    781568815748
  • Modelo
    3526M
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568815748
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
EJPM3555T 2HP 3490RPM 3PH 60HZ 145JP
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
Los clientes también compraron