Motion
VEM3312T
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 213TC , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3500 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003821
No. Fabricante VEM3312T
Precio2,476.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 213TC , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3500 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003821
No. Fabricante VEM3312T
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
Su precio$2,476.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Longitud total de la dimensión C
    18.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    121 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    781568816172
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568816172

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM3312T 10HP 3475RPM 3PH 60HZ 213TC

También puede gustarle