Motion
VEM3555-5
Motor de uso general - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3490 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07003824
No. Fabricante VEM3555-5
Precio1,656.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3490 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07003824
No. Fabricante VEM3555-5
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
Su precio$1,656.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    13.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3490 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    M
  • Número de Upc del fabricante
    781568816226
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568816226

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM3555-5 2HP 3490RPM 3PH 60HZ 56C

También puede gustarle