Motion
VEM4108T
Motor de uso general - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 286TSC , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3520 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07003829
No. Fabricante VEM4108T
Precio7,878.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 286TSC , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3520 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07003829
No. Fabricante VEM4108T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,878.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286TSC
  • Longitud total de la dimensión C
    22.40 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    393 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3520 rpm
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    J
  • Número de Upc del fabricante
    781568816295
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568816295

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM4108T 30HP 3520RPM 3PH 60HZ 286TSC

También puede gustarle