Motion
VXM141522T

Baldor-Reliance
VXM141522T

Motor a prueba de explosiones de uso general - 1 hp / 1-1/2 hp, 3600 rpm / 3000 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , 50/60 Hz, base 3500 rpm / 2900 rpm, montaje en C / sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003832
No. Fabricante VXM141522T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
VXM141522T

Motor a prueba de explosiones de uso general - 1 hp / 1-1/2 hp, 3600 rpm / 3000 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , 50/60 Hz, base 3500 rpm / 2900 rpm, montaje en C / sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07003832
No. Fabricante VXM141522T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    14.33 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3500 rpm / 2900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 hp / 1-1/2 hp
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    L
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 hp / 1-1/2 hp
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Número de pieza del motor reemplazado
    VEM7018T
  • Rpm síncrono
    3600 rpm / 3000 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • UPC_NO
    781568816325

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM7018T 1.5//1HP 3500//2900RPM 3PH

También puede gustarle