Motion
VXM14222T
Motor a prueba de explosiones de uso general - 1-1/2 hp / 2 hp, 3600 rpm / 3000 rpm, 3 f, 230/460 V, 145TC Bastidor, 50/60 Hz, 3490 rpm / 2890 rpm Base, Montaje en C / sin pies, Servicio continuo
Artículo MI #07003839
No. Fabricante VXM14222T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de uso general - 1-1/2 hp / 2 hp, 3600 rpm / 3000 rpm, 3 f, 230/460 V, 145TC Bastidor, 50/60 Hz, 3490 rpm / 2890 rpm Base, Montaje en C / sin pies, Servicio continuo
Artículo MI #07003839
No. Fabricante VXM14222T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    15.21 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3490 rpm / 2890 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV / 2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    M
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV / 2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Número de pieza del motor reemplazado
    VEM7071T
  • Rpm síncrono
    3600 rpm / 3000 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • UPC_NO
    781568816400

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM7071T 2//1.5HP 3490//2890RPM 3PH

También puede gustarle