Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor286HP
- Longitud total de la dimensión C29.93 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso465 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1775 rpm
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorHierro
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.10 %
- Clase de aislamientoF
- Código KVAH
- Número de Upc del fabricante781568817537
- Categoría del motorMotor vertical de base en P
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase P
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación