Motion
EBM3615TY
Motor de Freno de Serie Corta - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 184T Cuadros, Caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, Base 1750 rpm, Montaje Rígido en Base, Servicio Continuo
Artículo MI #07003850
No. Fabricante EBM3615TY
Precio3,432.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de Freno de Serie Corta - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 184T Cuadros, Caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, Base 1750 rpm, Montaje Rígido en Base, Servicio Continuo
Artículo MI #07003850
No. Fabricante EBM3615TY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,432.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    22.84 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    101 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    J
  • Número de Upc del fabricante
    781568817902
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568817902

Descripción general

Descripción del fabricante
EBM3615TY 5HP 1750RPM 3PH 60HZ 184T

También puede gustarle