Motion
EM2395T
Motor de uso general - 15 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 286T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 880 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003858
No. Fabricante EM2395T
Precio11,035.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 15 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 286T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 880 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003858
No. Fabricante EM2395T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11,035.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Longitud total de la dimensión C
    27.76 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    455 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    880 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    781568818008
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568818008

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2395T 15HP 880RPM 3PH 60HZ 286T 1060M

También puede gustarle