Motion
EMVM3615D
Motor de CA de estructura IEC - 3.70 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, D112MD Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1750 rpm, Montaje en brida B5 , Servicio continuo
Artículo MI #07003866
No. Fabricante EMVM3615D
Precio2,189.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 3.70 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, D112MD Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1750 rpm, Montaje en brida B5 , Servicio continuo
Artículo MI #07003866
No. Fabricante EMVM3615D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,189.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    D112MD
  • Longitud total de la dimensión C
    17.27 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1000 pulg.
  • Peso
    93 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Número de Upc del fabricante
    781568818091
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    B5 Brida
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA EEV
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568818091

Descripción general

Descripción del fabricante
EMVM3615D 3.7KW 1750RPM 3PH 60HZ D112MD

También puede gustarle