Motion
VEM7075T
Motor a prueba de explosiones de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07003875
No. Fabricante VEM7075T
Precio3,623.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07003875
No. Fabricante VEM7075T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,623.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    16.10 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    L
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM7075T 3HP 3450RPM 3PH 60HZ 145TC

También puede gustarle