Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C14.22 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso32 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3450 rpm / 2850 rpm
- Descripción Palabra clave3/4 CV / 1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa1.40 A
- Eficiencia a plena carga77.00 %
- Clase de aislamientoB
- Código KVAL
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV / 1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Cumplimiento de RoHsCumple con RoHS
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Número de pieza del motor reemplazadoVEM7013
- Rpm síncrono3600 rpm / 3000 rpm
- Protección térmicaTermostato normalmente cerrado
- UPC_NO781568822906
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación