Motion
EJMM2394T-5

Baldor-Reliance
EJMM2394T-5

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, 254JM bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003896
No. Fabricante EJMM2394T-5
Price$7,247.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
EJMM2394T-5

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, 254JM bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07003896
No. Fabricante EJMM2394T-5
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
Price$7,247.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    254JM
  • Longitud total de la dimensión C
    23.07 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    225 lb

Details

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3490 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568827017
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568827017

Descripción general

Descripción del fabricante
EJMM2394T-5 15HP 3490RPM 3PH 60HZ 254JM