Motion
VHEM3313T
Motor vertical de base P - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215HP , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base P, servicio continuo
Artículo MI #07003910
No. Fabricante VHEM3313T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor vertical de base P - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215HP , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base P, servicio continuo
Artículo MI #07003910
No. Fabricante VHEM3313T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215HP
  • Longitud total de la dimensión C
    23.73 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    231 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568827154
  • Categoría del motor
    Motor vertical de base en P
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base P
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
VHEM3313T 10HP 1760RPM 3PH 60HZ 215HP

También puede gustarle