Motion
W-034
Arandela de bloqueo de cojinetes - 6.7640 pulg. de D.I., 8.5940 pulg. de Diámetro exterior, 7.5680 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W-000
Artículo MI #07004215
No. Fabricante W-034
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 6.7640 pulg. de D.I., 8.5940 pulg. de Diámetro exterior, 7.5680 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W-000
Artículo MI #07004215
No. Fabricante W-034
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.7640 pulg.
  • Cara Diámetro  
    7.5680 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    8.5940 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.5200 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-034
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W-000
  • UPC_NO
    751968743408

Descripción general

Descripción del fabricante
W-034 ARANDELA DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle