Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia4.287 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 13.6100 in x (H) 11.3750 in x (W) 9.5000 in
- Altura de la carcasa11.3750 pulg.
- Longitud de la carcasa13.6100 pulg.
- Ancho de la carcasa9.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.2480 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA75
- Par de salida máximo8500 pulg-lbs
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida2.4380 pulg.
- Relación37.33:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío18.2500 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío16.6000 pulg.
- Peso161.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada7.0200 CV
- Tipo de entradaEje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHERA75AS 37.33 (52) 2.438
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798793665
- Potencia de entrada máxima7.0200 CV
- Tipo de montajeAS
- RPM de salida46.9 rpm
- Par de salida8500 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónDoble
- SerieHERA75
- EstiloAS
- UPC_NO662798793665
Descripción general
- Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.