Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Ancho general13 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT172213 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 0.03 lb, ideal para maquinaria compacta que requiere un funcionamiento confiable de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT172213
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación