Motion
99925 CINTA DE PELÍCULA DE POLIÉSTER 853,

3M
99925 POLYESTER FILM TAPE 853,

Cinta de película - Transparente
Artículo MI #07004429
No. Fabricante 99925 POLYESTER FILM TAPE 853,
Precio270.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
99925 POLYESTER FILM TAPE 853,

Cinta de película - Transparente
Artículo MI #07004429
No. Fabricante 99925 POLYESTER FILM TAPE 853,
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
Precio270.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    25.0

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    83 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051128999257
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 300 °F
  • UPC_NO
    00051128999257

Descripción general

Descripción del fabricante
99925 CINTA DE PELÍCULA DE POLIÉSTER 853,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Refuerzo de poliéster fino y de alta resistencia que resiste el desgarro y protege las superficies de la abrasión
  • El soporte transparente permite la visibilidad de la información protegida por la cinta
  • Resistente a muchos disolventes, como el combustible para motores de chorro, el fluido hidráulico y los aceites lubricantes
  • La resistencia a la temperatura permite que la cinta funcione en operaciones a altas temperaturas
  • Adhesivo acrílico agresivo que proporciona una adherencia rápida y una excelente sujeción a largo plazo
  • Cumple con varias especificaciones del gobierno y aeroespacial de EE. UU.
  • Cumple con los requisitos de inflamabilidad de FAR 25.853(a) Apéndice F Parte I (a)(1)(ii)