Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C9.89 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso21.55 lb
Detalles
- RPM base1745 rpm
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.20 / 2.32–2.10 A
- Eficiencia a plena carga72.40 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP21
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Garantía19 meses
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par de arranque alto