Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8750 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.4688 pulg.
- Exterior Diámetro1.5782 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial2030 lbf
- Capacidad de carga estática radial1015 lbf
- Tipo de selloSello de contacto