Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante3204
- RPM máximas de salida1.46 rpm
- Par de salida máximo5560 pulg-lbs a 1.46 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación1200:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío12 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso85 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=1200/1|ESTILO=S|FS=56C
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-30374
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798989617
- Potencia de entrada máxima0.330 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie3200
- UPC_NO662798989617
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton®