Motion
AA-624-2-4-FP-B
Intercambiador de calor - Serie AA, 4 pasadas, 3.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 2.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 1.000 lado de la carcasa, NPT 0,750 Lado del tubo, caudal máximo 20 gpm / tubo de 12.0 gpm, carcasa de latón, tubo de cobre, capó de bronce, deflector de latón, junta de Hypalon
Artículo MI #07005978
No. Fabricante AA-624-2-4-FP-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie AA, 4 pasadas, 3.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 2.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 1.000 lado de la carcasa, NPT 0,750 Lado del tubo, caudal máximo 20 gpm / tubo de 12.0 gpm, carcasa de latón, tubo de cobre, capó de bronce, deflector de latón, junta de Hypalon
Artículo MI #07005978
No. Fabricante AA-624-2-4-FP-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    2.000 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Espaciado entre orificios de montaje
    2.50 pulg.
  • Longitud total
    26.88 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 1.000
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 0.750
  • Diámetro del cotilo
    3.13 pulg.
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Latón
  • Material del bonete final
    Bronce
  • Caudal - Lado del cotilo
    20 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 2.0 a 12.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    4
  • Lista de piezas
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1016 Hypalon, 302-1007 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    206-0012
  • Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida
    206-0027 Bronce fundido
  • Gorro de devolución de repuesto
    206-0028 Bronce fundido
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Serie
    AA
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-624-2-4-FP-B INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo