Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0625 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante211
- RPM máximas de salida58.3 rpm
- Par de salida máximo847 pulg-lbs
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación30:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso23.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=30/1|ESTILO=A
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-02307
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798926216
- Potencia de entrada máxima1.060 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie210PCX
- EstiloA
- UPC_NO662798926216
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®