Motion
DISCO DE PELÍCULA DE LIJADO LIMPIO 64271 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) 775L, 6 EN 220+ FI

3M
64271 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 6 IN 220+ FI

Disco de lijado - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 220 , color morado
Artículo MI #07008506
No. Fabricante 64271 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 6 IN 220+ FI
Precio2.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64271 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 6 IN 220+ FI

Disco de lijado - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 220 , color morado
Artículo MI #07008506
No. Fabricante 64271 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 6 IN 220+ FI
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
Su precio$2.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    220
  • Número de stock del fabricante
    60440255911
  • Número de Upc del fabricante
    00076308642716
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • UPC_NO
    00076308642716

Descripción general

Descripción del fabricante
64271 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) LIMPIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Respaldo de película para mayor resistencia al desgarro y retención de bordes
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles
  • El patrón preciso de varios orificios proporciona una excelente extracción del polvo