Motion
11S2116

TB WOODS
11S2116

Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, tamaño 11, 2.0625 en calibre, material de hierro fundido
Artículo MI #07008605
No. Fabricante 11S2116
Precio381.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
11S2116

Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, tamaño 11, 2.0625 en calibre, material de hierro fundido
Artículo MI #07008605
No. Fabricante 11S2116
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
Precio381.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Brida Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg. x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.4 HP con manguito de EPDM o neopreno, 29 HP con manguito Hytrel
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Número de Upc del fabricante
    698672002172
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672002172

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 11S X 2-1/16 SURE-FLEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"