Motion
Y128L
Seguidor de leva RBC, estilo yugo (sin clavija), sellado
Artículo MI #07009008
No. Fabricante Y128L
Precio492.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva RBC, estilo yugo (sin clavija), sellado
Artículo MI #07009008
No. Fabricante Y128L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio492.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Peso
    6.75 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    637400008420
  • RPM Máx.
    940 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    89550 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400008420

Descripción general

Descripción del fabricante
Y 128 L FOLL DE YOKE SELLADO
  • Diseñado principalmente para aplicaciones en las que las condiciones de carga exceden las capacidades de los seguidores de leva tipo pasador, o donde se desea el montaje de horquilla
  • El montaje de horquilla proporciona soporte a ambos lados del seguidor de leva y permite el uso de un pasador de alta resistencia
  • Disponible con y sin sellos, y con anillos exteriores coronados

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"