Motion
Y60
Rodillo de horquilla cilíndrica: 1-7/8 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0000 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #07009326
No. Fabricante Y60
Precio107.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica: 1-7/8 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0000 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #07009326
No. Fabricante Y60
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
Precio107.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    637400008680
  • Calidad del material
    52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1970 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15850 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400008680

Descripción general

Descripción del fabricante
Y 60 YOKE FOLL
  • Diseñado principalmente para aplicaciones en las que las condiciones de carga exceden las capacidades de los seguidores de leva tipo pasador, o donde se desea el montaje de horquilla
  • El montaje de horquilla proporciona soporte a ambos lados del seguidor de leva y permite el uso de un pasador de alta resistencia
  • Disponible con y sin sellos, y con anillos exteriores coronados

También puede gustarle