Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Peso340 g
Detalles
- AplicaciónMoldeadores por inyección de plástico, Moldeadores por compresión, Fundiciones de inversión, Extrusores, Moldeadores por soplado, Fundiciones, Proceso de cera perdida 3% Silicona, Sin manchas, Trabajos no corrosivos de 40 °F a 550 °F
- CertificaciónNSF M1
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- InflamabilidadInflamable
- Temperatura máxima de funcionamiento550 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 550 °F
- Tipos de productosAgente de liberación de grado alimentario
- SerieMR 303
- Rango de temperatura40 a 550 °F
- TipoAgente de liberación
- Temperatura de trabajo40 a 550 °F